05SPB900/856626/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/5 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB900
Rubix:999200100126085
Produttore:856626
EAN:3660338119118


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB900/856626/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/5 B.4040
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 907 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 776,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 946,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione