Riferimenti
Chiaravalli:91101184
Rubix:160000000463424
Produttore:91101184
EAN:8054652113832

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Dettagli del prodotto : 91101184-PULEGGE A GOLA SPZ 118/4 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1900 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali con bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 122 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore