08SPC530/856820/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/8 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC530
Rubix:999180200035384
Produttore:856820
EAN:3660338121036


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPC530/856820/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/8 B.5050
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 539,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 844,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 1030,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione