04SPZ400/856570/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 400/4 B.2517

Pulegge Trapezoidali a 4 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:04SPZ400
Rubix:999200100126033
Produttore:856570
EAN:3660338118562
04SPZ400/856570/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 400/4 B.2517

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Diametro di orientamento400 mm
Numero di solchi4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 04SPZ400/856570/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 400/4 B.2517


Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento400 mm
Numero di solchi4
Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Tipologia5
Larghezza corona52 mm
Diametro esterno404 mm
Larghezza45 mm
76,87 IVA esclusa
/ Unità
93,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione