856361-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 106/3 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPA106
Rubix:999200100125835
Produttore:856361
EAN:3660338116483


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856361-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 106/3 B.1610
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 111,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione