856265-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 63/2 B.1108

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA063
Rubix:999200100125747
Produttore:856265
EAN:3660338115530
856265-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 63/2 B.1108

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento63 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 856265-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 63/2 B.1108


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento63 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper1108
Materialeghisa gg25
Tipologia9
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno68,5 mm
Larghezza22 mm
9,38 IVA esclusa
/ Unità
11,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione