Riferimenti
Chiaravalli:91101064
Rubix:160000000463412
Produttore:91101064
EAN:8054652113733

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Dettagli del prodotto : 91101064-PULEGGE A GOLA SPZ 106/4 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore