04SPA170/856482/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 170/4 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA170
Rubix:999200100125949
Produttore:856482
EAN:3660338117688


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPA170/856482/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 170/4 B.2517
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 175,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore