10SPB900/856852/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/10 B.5050
Le pulegge 10 gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPB900
Rubix:999200100126276
Produttore:856852
EAN:3660338121340


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPB900/856852/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/10 B.5050
Le pulegge 10 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 10 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 196 mm |
| Diametro esterno | 907 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1685,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 2056,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione