08SPB180/856781/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 180/8 B.3030
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPB180
Rubix:999180200035345
Produttore:856781
EAN:3660338120640


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3030 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPB180/856781/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 180/8 B.3030
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3030) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3030 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 158 mm |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione