03SPA560/856381/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/3 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:03SPA560
Rubix:999200100125854
Produttore:856381
EAN:3660338116681
03SPA560/856381/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/3 B.3020
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPA560/856381/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/3 B.3020


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona50 mm
Diametro esterno565,5 mm
Larghezza51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,90 IVA esclusa
/ Unità
154,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione