856363-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPA118
Rubix:999200100125837
Produttore:856363
EAN:3660338116506


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856363-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 123,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione