05SPA125/856581/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 125/5 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA125
Rubix:999180200035143
Produttore:856581
EAN:3660338118661


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPA125/856581/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 125/5 B.2012
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 130,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione