04SPB140/856501/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 140/4 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB140
Rubix:999200100125967
Produttore:856501
EAN:3660338117879


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPB140/856501/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 140/4 B.2517
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2517) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 147 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore