856392-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 150/3 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB150
Rubix:999200100125863
Produttore:856392
EAN:3660338116797


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856392-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 150/3 B.2517
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2517) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione