05SPZ400/856672/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 400/5 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPZ400
Rubix:999200100126130
Produttore:856672
EAN:3660338119576


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPZ400/856672/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 400/5 B.3020
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissione di potenza con cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 64 mm |
| Diametro esterno | 404 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione