02SPB450/856317/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 450/2 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPB450
Rubix:999200100125793
Produttore:856317
EAN:3660338116056


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPB450/856317/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 450/2 B.3020
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro esterno | 457 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione