Riferimenti
Chiaravalli:91200901
Rubix:160000000463570
Produttore:91200901
EAN:8054652114747

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Dettagli del prodotto : 91200901-PULEGGE A GOLA SPA 90/1 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (1 solco) per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 95,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione