Riferimenti
Chiaravalli:91302124
Rubix:160000000463799
Produttore:91302124
EAN:8054652118882

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 212/4 b.3020 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 169 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Dettagli del prodotto : 91302124-PULEGGE A GOLA SPB 212/4 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10900 g |
|---|---|
| Profilo | spb 212/4 b.3020 |
| Diametro di orientamento | 169 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 51 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Larghezza | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione