04SPA400/856491/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/4 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA400
Rubix:999180200035054
Produttore:856491
EAN:3660338117770


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPA400/856491/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/4 B.3020
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 405,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione