1547098-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPZ 90/2 TB 1610
Optibelt KS SPZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPZ 90/2
Rubix:999180500100346
Produttore:1547098
EAN:4014486249965




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 1547098-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPZ 90/2 TB 1610
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
Rondella a scanalatura per boccole coniche - scanature secondo DIN 2211
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 2 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore