03SPZ500/856466/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 500/3 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ500
Rubix:999200100125936
Produttore:856466
EAN:3660338117534


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 500 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPZ500/856466/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 500/3 B.2517
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 500 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 504 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione