01SPA090/856191/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/1 B.1210
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA090
Rubix:999200100125684
Produttore:856191
EAN:3660338114809


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPA090/856191/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/1 B.1210
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 95,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore