04SPZ118/856555/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 118/4 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPZ118
Rubix:999200100126018
Produttore:856555
EAN:3660338118418


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPZ118/856555/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 118/4 B.2012
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 122 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore