Riferimenti
Chiaravalli:91301603
Rubix:160000000463763
Produttore:91301603
EAN:8054652118523

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 63 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91301603-PULEGGE A GOLA SPB 160/3 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4500 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 63 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 167 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione