856268-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 75/2 B.1108
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA075
Rubix:999200100125750
Produttore:856268
EAN:3660338115561


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856268-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 75/2 B.1108
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 80,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione