856419-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 224/3 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPC224
Rubix:999200100125889
Produttore:856419
EAN:3660338117060


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856419-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 224/3 B.3020
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3020) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 85 mm |
| Diametro esterno | 233,6 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione