02SPZ132/856337/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 132/2 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPZ132
Rubix:999200100125813
Produttore:856337
EAN:3660338116254


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPZ132/856337/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 132/2 B.1610
Le pulegge 2 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (1610) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 136 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore