Riferimenti
Chiaravalli:91303356
Rubix:160000000463854
Produttore:91303356
EAN:8054652119391

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 335/6 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 91303356-PULEGGE A GOLA SPB 335/6 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26000 g |
|---|---|
| Profilo | spb 335/6 |
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali spb, per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 89 mm |
| Diametro esterno | 342 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione