02SPB212/856307/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/2 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPB212
Rubix:999200100125784
Produttore:856307
EAN:3660338115950


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPB212/856307/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/2 B.2517
Le pulegge 2 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2517) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore