10SPC1250/875627/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1250/10 B.5050
Sezione SPC Dieci scanalature per i giunti a V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPC1250
Rubix:999200100128441
EAN:3660338292088


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1250 mm |
| Numero di solchi | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPC1250/875627/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1250/10 B.5050
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPC - Bussola conica (5050) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1250 mm |
| Numero di solchi | 10 |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 263,5 mm |
| Diametro esterno | 1259,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2124,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2592,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione