06SPZ224/856766/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/6 B.2517
Sezione SPZ Sei scanalature per i bulloni a V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPZ224
Rubix:999200100126214
Produttore:856766
EAN:3660338120503


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPZ224/856766/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/6 B.2517
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPZ - Bussola conica (2517) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 76 mm |
| Diametro esterno | 228 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione