Riferimenti
Chiaravalli:91203151
Rubix:160000000463687
Produttore:91203151
EAN:8054652115799

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91203151-PULEGGE A GOLA SPA 315/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7200 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg 20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 12 mm |
| Diametro esterno | 320,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore