03SPZ355/856463/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 355/3 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ355
Rubix:999200100125933
Produttore:856463
EAN:3660338117503


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPZ355/856463/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 355/3 B.2517
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 359 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione