Riferimenti
Chiaravalli:91403554
Rubix:160000000463985
Produttore:91403554
EAN:8054652123534

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc 355/4 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 91403554-PULEGGE A GOLA SPC 355/4 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29300 g |
|---|---|
| Profilo | spc 355/4 |
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 11 mm |
| Diametro esterno | 364,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione