06SPC375/856740/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 375/6 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC375
Rubix:999200100126191
Produttore:856740
EAN:3660338120244


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 375 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC375/856740/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 375/6 B.4040
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 375 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 384,6 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione