856480-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 150/4 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA150
Rubix:999200100125947
Produttore:856480
EAN:3660338117664


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856480-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 150/4 B.2517
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 155,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore