856400-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/3 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB236
Rubix:999200100125871
Produttore:856400
EAN:3660338116872


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856400-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/3 B.2517
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2517) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 243 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione