05SPB800/856625/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/5 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB800
Rubix:999200100126084
Produttore:856625
EAN:3660338119101


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB800/856625/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/5 B.4040
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 807 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione