Riferimenti
Chiaravalli:91301501
Rubix:160000000463755
Produttore:91301501
EAN:8054652118448

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91301501-PULEGGE A GOLA SPB 150/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussole coniche taper-lock (spb) |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione