Riferimenti
Chiaravalli:91101322
Rubix:160000000463434
Produttore:91101322
EAN:8054652113917

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 132/2 b.1610 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Dettagli del prodotto : 91101322-PULEGGE A GOLA SPZ 132/2 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spz 132/2 b.1610 |
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussole taper-lock® (spz) |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 136 mm |
| Diametro di alesaggio | 103 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore