Riferimenti
Chiaravalli:91201804
Rubix:160000000463640
Produttore:91201804
EAN:8054652115355

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91201804-PULEGGE A GOLA SPA 180/4 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6900 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 185,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione