856242-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 90/1 B.1210
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPZ090
Rubix:999200100125726
Produttore:856242
EAN:3660338115318


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856242-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 90/1 B.1210
Le pulegge 1 gola
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (1210) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore