03SPA400/856378/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/3 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:03SPA400
Rubix:999200100125851
Produttore:856378
EAN:3660338116650
03SPA400/856378/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/3 B.3020
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento400 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPA400/856378/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/3 B.3020


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento400 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona50 mm
Diametro esterno405,5 mm
Larghezza51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
85,22 IVA esclusa
/ Unità
103,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione