05SPA300/875488/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA300
Rubix:999200100128410
EAN:3660338290725


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPA300/875488/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 5 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 305,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione