05SPB132/856602/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/5 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB132
Rubix:999200100126061
Produttore:856602
EAN:3660338118876


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB132/856602/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/5 B.2517
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 139 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione