05SPC300/856636/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 300/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPC300
Rubix:999200100126094
Produttore:856636
EAN:3660338119217


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Numero di solchi | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPC300/856636/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 300/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Numero di solchi | 5 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 136 mm |
| Diametro esterno | 309,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione