Riferimenti
Chiaravalli:91100711
Rubix:160000000463376
Produttore:91100711
EAN:8054652113405

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 71 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91100711-PULEGGE A GOLA SPZ 71/1 B.1108
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 71 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Numero scanalature | 1 |
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore