04SPC530/856544/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC530
Rubix:999200100126008
Produttore:856544
EAN:3660338118302


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPC530/856544/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 539,6 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 542,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione