02SPA140/856279/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 140/2 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA140
Rubix:999180200034844
Produttore:856279
EAN:3660338115677
02SPA140/856279/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 140/2 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento140 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA140/856279/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 140/2 B.2012


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento140 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno145,5 mm
Larghezza32 mm
17,17 IVA esclusa
/ Unità
20,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore